Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 305256 D, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 66 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:305256 D
Rubix:798790767000
fabricante:37189
EAN:7316577007995
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura66 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 305256 D


Las pistas de rodadura del anillo interior y exterior de los rodamientos de bolas de contacto angular están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para admitir cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto6990 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura66 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serienon
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r232000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr182000 N
1928,89 € Sin IVA
/ unidad
2333,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas