Rodamiento para husillos de precisión FAG HC7014-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HC7014-E-T-P4S-UL
Rubix:798148298000
fabricante:0384394410000
EAN:4012801484350


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : HC7014-E-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos HCB70..-E, curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas cerámicas, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos de husillo de alta velocidad HC70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 586 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1301,35 € Sin IVA
/ unidad
1574,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días