Rodamiento para husillos de precisión FAG B71926-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:B71926-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798759343000
fabricante:0386140220000
EAN:4026677717870
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B71926-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Materialsteel
Jaularesina fenólica
Carga estática básica, radial - C0r67000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr85000 N
2594,39 Sin IVA
/ unidad
3139,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas