Rodamiento para husillos de precisión SKF 7211 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7211 ACDGB/P4A
Rubix:798792448000
fabricante:45472
EAN:7316570091236


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7211 ACDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejable universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejable universalmente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 603 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7211 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,61 € Sin IVA
/ unidad
707,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días