Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7018-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS7018-E-T-P4S-UL
Rubix:798493337000
fabricante:0384392710000
EAN:4012801483438
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS7018-E-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de presión α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Seriehcs70..-e-t-p4s
Materialceramic (balls);laminated fabric (cage)
Jaularesina fenólica
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34000 N
2153,72 Sin IVA
/ unidad
2606,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas