Rodamiento para husillos de precisión FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7011-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031336000
fabricante:0385443340000
EAN:4026677414120


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : B7011-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 371,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,83 € Sin IVA
/ unidad
720,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días