Rodamiento para husillos de precisión NSK 7036A5TRDULP3, Diámetro interior: 180 mm | Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 46 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: 7036 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 7036A5TRDULP3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para cumplir los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, juegos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología Avanzada de Grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alta Calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas Superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Disponibles en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos requeridos por la aplicación
Sellos Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más difíciles
Jaulas - Disponibles en una gama de montajes de jaula de poliamida, fenólica y latón
Calidad Garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 18438 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7036a5.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 262000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 227000 N |
- Entrega estimada (15) días