Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7015-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7015-C-T-P4S-UL
Rubix:798031439000
fabricante:0191803730000
EAN:4012801733366
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7015-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto645 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r20100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18200 N
1576,51 Sin IVA
/ unidad
1907,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas