Rodamiento para husillos de precisión SKF 71907 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71907 ACD/P4ADGB
Rubix:798790026000
fabricante:86460
EAN:7316577732101


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 71907 ACD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar cargas axiales de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71907 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,93 € Sin IVA
/ unidad
806,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días