Rodamiento para husillos de precisión NSK 7026CTRSULP3, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: 7026 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:7026CTRSULP3
Rubix:007026630002
fabricante:7026CTRSULP3 N
EAN:00029176786099
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7026CTRSULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer las exigentes necesidades de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, juegos triplex, juegos cuádruples o juegos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

High Quality Steel  - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta un 80%
Advanced Grease Technology  - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
High Grade Balls  - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Super Finished Raceways  - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Contact Angle  - Ofrecido en varios ángulos de contacto para adaptarse al grado de la aplicación
Patented Seals  - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Cages  - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Quality Assured  - Las pruebas al 100% garantizan la total calidad del producto

Aplicaciones

Se utilizan predominantemente en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto3229 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Serie7026c..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r137000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr136000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
997,21 Sin IVA
/ unidad
1206,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas