Rodamiento para husillos de precisión SKF 7018 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7018 CD/P4ADGB
Rubix:798790075000
fabricante:86138
EAN:7316576627033
SKF BEARING 7018 CD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7018 CD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodamiento en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodamiento a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto2275 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Serie7018
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r127000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr127000 N
2050,76 Sin IVA
/ unidad
2481,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas