Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7007-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7007-C-T-P4S-UL
Rubix:798031432000
fabricante:0191801520000
EAN:4012801483063
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7007-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r3500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8900 N
643,41 € Sin IVA
/ unidad
778,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas