Rodamiento para husillos de precisión RHP 7005CTRDUMP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7005CTRDUMP3
Rubix:007005732009
fabricante:7005CTRDUMP3 R
EAN:00029176656040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7005CTRDUMP3
RHP RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7005c |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.078 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,74 € Sin IVA
/ unidad
166,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días