Rodamiento para husillos de precisión FAG HC7011-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HC7011-C-T-P4S-UL
Rubix:798031422000
fabricante:0384669290000
EAN:4012801616379
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HC7011-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto375,34 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Seriehc70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r13200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12900 N
918,60 € Sin IVA
/ unidad
1111,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas