Rodamiento para husillos de precisión SKF S71914 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71914 ACDGB/P4A
Rubix:798788520000
EAN:7316572417461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : S71914 ACDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de los anillos interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Soportan velocidades muy altas
- Combinables universalmente
- Sellos sin contacto en ambos lados
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Soportan velocidades muy altas
- Combinables universalmente
- Sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 332 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s719 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.33 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,27 € Sin IVA
/ unidad
877,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días