Rodamiento para husillos de precisión RHP 7030A5TRDULP3, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 70 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7030A5TRDULP3
Rubix:007030714009
fabricante:7030A5TRDULP3 R
EAN:00029176696138


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : 7030A5TRDULP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8328 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1341,35 € Sin IVA
/ unidad
1623,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días