Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9112WICRDUL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9112WICRDUL
Rubix:798395362000
EAN:0087796072572




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 2MM9112WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas radiales y axiales combinadas. Los rodamientos de una sola hilera tienen una alta capacidad de empuje axial en una dirección. Algunos rodamientos de una sola hilera están específicamente diseñados para montaje en dúplex en conjuntos para un rendimiento máximo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9100wi (9100 series, extra light) |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.816 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1062,29 € Sin IVA
/ unidad
1285,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días