Rodamiento para husillos de precisión SKF S71920 CDGA/HCP4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento para husillos de precisión SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:S71920 CDGA/HCP4A
Rubix:798896488000
EAN:7316571884790
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S71920 CDGA/HCP4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto678 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r65500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2210,75 Sin IVA
/ unidad
2675,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas