Rodamiento para husillos de precisión RHP 7936CTRDULP3, Diámetro interior: 180 mm | Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 66 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7936CTRDULP3
Rubix:007936730009
fabricante:7936CTRDULP3 R
EAN:00029176673931


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 66 mm |
Detalles de producto : 7936CTRDULP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8392 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2560,36 € Sin IVA
/ unidad
3098,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días