Rodamiento para husillos de precisión RHP 7022A5TRDULP4, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 56 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7022A5TRDULP4
Rubix:007022734009
fabricante:7022A5TRDULP4 R
EAN:00747023157235


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 7022A5TRDULP4
RHP cojinetes de contacto angular de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3854 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 3.85 kg |
| Precisión | p4 (abec7) |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 163000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,91 € Sin IVA
/ unidad
888,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días