Rodamiento para husillos de precisión SKF S7010CDGA/P4A, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento para husillos de precisión SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:S7010CDGA/P4A
Rubix:798796810000
EAN:7316572343609
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7010 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Series7010
Materialbearing steel
Precisiónp4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,99 Sin IVA
/ unidad
580,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas