Rodamiento para husillos de precisión FAG HC7006-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HC7006-C-T-P4S-UL
Rubix:798142202000
fabricante:0191785140000
EAN:4012801484060
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HC7006-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Seriehc70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r4050 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8300 N
530,65 Sin IVA
/ unidad
642,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas