Rodamiento para husillos de precisión SKF 7024 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7024 ACD/P4ADGB
Rubix:798790070000
fabricante:86230
EAN:7316576626203


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7024 ACD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4180 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7024 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 178000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 178000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3269,64 € Sin IVA
/ unidad
3956,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días