Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7010-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HSS7010-E-T-P4S-UL
Rubix:007010624008
fabricante:0191851540000
EAN:4012801490078


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : HSS7010-E-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos HSS70... -E, curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 279 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hss70..-e-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,24 € Sin IVA
/ unidad
625,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días