Rodamiento para husillos de precisión RHP T7012CTDULP3, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
Juego de rodamientos del husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7012CTDULP3
Rubix:007112710009
fabricante:T7012CTDULP3 R
EAN:00747023106004


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : T7012CTDULP3
Juego de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 782 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series (iso series 10) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,63 € Sin IVA
/ unidad
380,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días