Rodamiento para husillos de precisión FAG B71906-C-2RSD-T-P4S-UM, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B71906-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:798611254000
fabricante:0385742410000
EAN:4026677499837

Detalles de producto : B71906-C-2RSD-T-P4S-UM
Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49,53 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,50 € Sin IVA
/ unidad
418,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días