Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3309-DA, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3309-DA
Rubix:798357811000
fabricante:0190576790000
EAN:4012801271189


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3309DA
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-DA, doble hilera, aro interior dividido, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-da |
| Velocidad de referencia | 5800 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,31 € Sin IVA
/ unidad
419,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días