Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3207-BD-XL-TVH-L285-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3207-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:003207003008
fabricante:0700006200030
EAN:4012802645170


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 3207-BD-XL-TVH-L285-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 444 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 10100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,17 € Sin IVA
/ unidad
98,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días