Rodamiento de bolas de contacto angular RHP MJT4.1/2M, Diámetro exterior: 238.125 mm | Diámetro interior: 114.3 mm | Anchura: 50.8 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda RHP en pulgadas

Ver información técnica
Referencias
RHP:MJT4.1/2M
Rubix:173072000003
fabricante:MJT4.1/2M R
EAN:00747023009213
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior114.3 mm
Diámetro exterior238.125 mm
Anchura50.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MJT4.1/2M


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - the inch range has a 20 degree angle
Cages  - Available with brass cages
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Información técnica


Atributos
Peso neto11400 g
Diámetro interior114.3 mm
Diámetro exterior238.125 mm
Anchura50.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1367,67 Sin IVA
/ unidad
1654,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas