Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7010-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7010-E-T-P4S-UL
Rubix:798493325000
fabricante:0191802410000
EAN:4012801483209
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7010-E-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HCS70..-E ajustados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas cerámicas, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HCS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de presión α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto268 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r7400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12100 N
966,17 € Sin IVA
/ unidad
1169,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas