Rodamiento para husillos de precisión RHP 6308TBR12P4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6308TBR12P4
Rubix:006308024003
fabricante:6308TBR12P4 R
EAN:00747023060061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308TBR12P4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 647 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,73 € Sin IVA
/ unidad
285,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días