Rodamiento para husillos de precisión SKF S71911 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71911 ACDGA/P4A
Rubix:798788780000
EAN:7316572839379


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : S71911 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en el anillo interior y en el anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que conecta los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual se transmite la carga combinada de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Apto para velocidades muy altas
- Combinable de forma universal
- Sellos sin contacto en ambos lados
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Apto para velocidades muy altas
- Combinable de forma universal
- Sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 179 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | s719 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.176 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,65 € Sin IVA
/ unidad
614,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días