Rodamiento para husillos de precisión FAG HS71914-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:798400702000
fabricante:0191845900000
EAN:4012801493147
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HS71914-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HS719..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x100x100 mm
Peso neto338 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Seriehs719..-c-t-p4s
Materialsteel
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r12900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17800 N
637,22 Sin IVA
/ unidad
771,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas