Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7005-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HSS7005-C-T-P4S-UL
Rubix:798019327000
fabricante:0191849210000
EAN:4012801489645
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7005-C-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto96 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r3000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5800 N
307,22 Sin IVA
/ unidad
371,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas