Rodamiento para husillos de precisión FAG B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:798660877000
fabricante:0387474560000
EAN:4026677608734


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173,11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,52 € Sin IVA
/ unidad
818,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días