Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71915-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:HCS71915-C-T-P4S-UL
Rubix:798145295000
fabricante:0384665200000
EAN:4012801734257
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HCS71915-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto351 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r14800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1487,56 Sin IVA
/ unidad
1799,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas