Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC, Diámetro exterior: 24 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3802-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:798287942000
fabricante:0725293000000
EAN:4012802774450

Detalles de producto : 3802-B-2RSR-TVH-HLC 725293000000
Rodamiento de bolas de contacto angular 38..-B-2RSR-TVH, doble fila, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 38..-b-2rsr-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 14700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1920 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2380 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,80 € Sin IVA
/ unidad
56,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días