Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7309-B-XL-JP, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7309-B-XL-JP
Rubix:007309000008
fabricante:0191172720000
EAN:4026677045164
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7309-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto937 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia6500 rpm
Velocidad límite9300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r43000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr69000 N
114,19 € Sin IVA
/ unidad
138,17 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas