Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7407-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7407-B-XL-MP-UA
Rubix:007407220008
fabricante:0191187910000
EAN:4012801284141
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7407-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto1095 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie74..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia5400 rpm
Velocidad límite12100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r43000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr65000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,05 Sin IVA
/ unidad
394,52 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas