Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSD 3572 CGB, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 15 mm

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:BSD 3572 CGB
Rubix:798435035000
fabricante:2483
EAN:7316570328516
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BSD 3572 CGB


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de bolas de superprecisión ofrecen una precisión de giro muy elevada y son muy adecuados para aplicaciones de accionamiento mediante husillo. También son beneficiosos en otras aplicaciones, en las que se requiere un apoyo radial y axial seguro, junto con un guiado axial extremadamente preciso del eje. Proporcionan un alto grado de rigidez axial y pueden admitir grandes cargas axiales en un sentido, altas velocidades y rápidas aceleraciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x72x72 mm
Peso neto287 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Seriebsd
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r98000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,62 Sin IVA
/ unidad
441,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas