Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7222-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 38 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7222-B-XL-MP-UA
Rubix:798130872000
fabricante:0191161010000
EAN:4012801283106
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7222-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x200x200 mm
Peso neto5070 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia3950 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r154000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr167000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,76 Sin IVA
/ unidad
970,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas