Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3209-BD-XL-TVH, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3209-BD-XL-TVH
Rubix:798312541000
fabricante:0627748400000
EAN:4064328175372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3209-BD-XL-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto622 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8400 rpm
Velocidad límite8300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r39000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr50000 N
113,84 € Sin IVA
/ unidad
137,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas