Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3203-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3203-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:003203040008
fabricante:0637154900000
EAN:4012802644685


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : 3203-BD-XL-2HRS-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 14600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,11 € Sin IVA
/ unidad
73,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días