Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7307-B-XL-MP-UO, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7307-B-XL-MP-UO
Rubix:798121022000
fabricante:0191170780000
EAN:4012801327497


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7307-B-XL-MP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 475 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Velocidad límite | 15500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,64 € Sin IVA
/ unidad
184,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días