Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7002 A, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión serie 7002

Ver información técnica
Referencias
NSK:7002 A
Rubix:007002000002
EAN:00029176378157
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7002A


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponibles en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Se utilizan principalmente en husillos de máquinas-herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la alta precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7002a..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r3150 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6050 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,81 Sin IVA
/ unidad
76,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas