Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7409 BGM, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 29 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7409 BGM
Rubix:798445366000
fabricante:46180
EAN:7316570028522


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 7409 BGM
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1729 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 74b |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 55000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 85200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,79 € Sin IVA
/ unidad
618,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días