Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3307B-2ZTN, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 34.9 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3307B-2ZTN
Rubix:003307060003
fabricante:3307B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 34.9 mm |
Detalles de producto : 3307B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 720 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 34.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,63 € Sin IVA
/ unidad
101,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días