Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3004-2Z, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3004-2Z
Rubix:003004060022
fabricante:0009588590000
EAN:4064327819062
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3004-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2Z-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto94 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie30..-b-2z-tvh
Materialsteel
Velocidad de referencia13200 rpm
Velocidad límite13600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,32 Sin IVA
/ unidad
72,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas