Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7413-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 37 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7413-B-XL-MP-UA
Rubix:798294131000
fabricante:0167265700000
EAN:4012801284325
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7413-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3780 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie74..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr140000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1034,41 Sin IVA
/ unidad
1251,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas