Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3303-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3303-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:798877016000
fabricante:0641557220000
EAN:4064327818317


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
Detalles de producto : 3303-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 176 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 12600 rpm |
| Velocidad límite | 12400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,15 € Sin IVA
/ unidad
92,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días